text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 14X1.0

  1. Kod artykułu 1B421741
  2. Numer EAN 8715494569231
  3. UBB 500512926006
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 26353-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 70
Wymiary trzpienia (mm) 11
Rozmiar 14x1.0
DIN 2181