text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 12X1.0

  1. Kod artykułu 0T601424
  2. Numer EAN 8715494566643
  3. UBB 500512920488
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 56344-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 70
Wymiary trzpienia (mm) 9
Rozmiar 12x1.0
DIN 2181