text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 1.IN.X10

  1. Kod artykułu 1H993697
  2. Numer EAN 8715494574013
  3. UBB 500512922120
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 22738-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 40
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 110
Wymiary trzpienia (mm) 18
Rozmiar 1.x10
DIN 2181