text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne 30X6

  1. Kod artykułu 0Z521978
  2. Numer EAN 8715494575997
  3. UBB 500512967349
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 25156-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 80
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 240
Wymiary trzpienia (mm) 22
Rozmiar 30x6