text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezalenych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 3/8X19

  1. Kod artykułu 1G472063
  2. Numer EAN 4022835957188
  3. UBB 500513501436
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 95718

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 28
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 65
Wymiary trzpienia (mm) 14
Rozmiar 3/8x19
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.