text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 3/8X18

  1. Kod artykułu 1J558214
  2. Numer EAN 4022835985181
  3. UBB 500513499391
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 98518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0 , 28.0
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65
Wymiary trzpienia (mm) 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14
Rozmiar 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18 , 3/8x18
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.