text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 1/8X27

  1. Kod artykułu 1E348261
  2. Numer EAN 4022835987727
  3. UBB 500513496736
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 98772

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 19
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 55
Wymiary trzpienia (mm) 8
Rozmiar 1/8x27
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.