text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w zakładce Wiadomości znajduje się informacja dotycząca harmonogramu dostaw w okresie Bożego Ciała. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 1/4X18

  1. Kod artykułu 0U877400
  2. Numer EAN 4022835994145
  3. UBB 500513494756
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 99414

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 28.0
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 62
Wymiary trzpienia (mm) 11
Rozmiar 1/4x18
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.