text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 1.1/2X11

  1. Kod artykułu 1C898428
  2. Numer EAN 4022835977544
  3. UBB 500513501766
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 97754

Cena za
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 45.0
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 110
Wymiary trzpienia (mm) 38
Rozmiar 1.1/2x11
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.