text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 7/8X20

  1. Kod artykułu 0N720152
  2. Numer EAN 4022835833314
  3. UBB 500513445345
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 83331

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 38 , 38 , 38 , 38 , 38 , 38 , 38 , 38 , 38 , 38 , 38
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 118 , 118 , 118 , 118 , 118 , 118 , 118 , 118 , 118 , 118 , 118
Wymiary trzpienia (mm) 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16
Rozmiar 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20 , 7/8x20
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.