text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 6X1.0

  1. Kod artykułu 0S635433
  2. Numer EAN 4022835807384
  3. UBB 500513506559
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 80738

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 19.0
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 66.0
Wymiary trzpienia (mm) 6.30
Rozmiar 6x1.0
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
ISO 529