text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 5X0.8

  1. Kod artykułu 0V548327
  2. Numer EAN 4022835807346
  3. UBB 500513506484
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 80734

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 16.0
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 58.0
Wymiary trzpienia (mm) 5.00
Rozmiar 5x0.8
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
ISO 529