text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 22X2.5

  1. Kod artykułu 0P242312
  2. Numer EAN 4022835809708
  3. UBB 500513505494
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 80970

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 38.0
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 118.0
Wymiary trzpienia (mm) 16.00
Rozmiar 22x2.5
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
ISO 529