text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 2.IN.X4.1/2

  1. Kod artykułu 0P865574
  2. Numer EAN 4022835757702
  3. UBB 500513425206
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 75770

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250
Wymiary trzpienia (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Rozmiar 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2 , 2.x4.1/2
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 376