text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w zakładce Wiadomości znajduje się informacja dotycząca harmonogramu dostaw w okresie Bożego Ciała. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 14X2.0

  1. Kod artykułu 0W037953
  2. Numer EAN 4022835356387
  3. UBB 500513509116
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 35638

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

TIN (Titanium Nitrid coating): - for steel up to approx. 900 N/mm² and to increase endurance and cutting speed Benefit: - longer ebdurance as cutting taps - higher possible cutting speed - steady exactness of dimension and profile - high stability of the forming threads - high security against fracture - no removal of smarf, no jaming of swarf Oil Groove: Use Fluteless Taps with Oil Groove for thread depth over 1,5 x D to optimize lubrication. Lubrication: Good lubrication is very important when forming threads. Use graphite lubrication/oil with lubricity or add suitable additives.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 30
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 110
Wymiary trzpienia (mm) 11
Rozmiar 14x2
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.