text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 1/2X20

  1. Kod artykułu 0U700502
  2. Numer EAN 4022835359692
  3. UBB 500513525609
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 35969

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Stainless Steel (INOX), long chipping up to 1000 N/mm² - abrasive material - chrome-nickel alloys - surface treatment: steam tempered

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22 , 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100
Wymiary trzpienia (mm) 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9
Rozmiar 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20 , 1/2x20
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 376