text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 1.1/2X6

  1. Kod artykułu 0Q219963
  2. Numer EAN 4022835757542
  3. UBB 500513424472
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 75754

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200
Wymiary trzpienia (mm) 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
Rozmiar 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6 , 1.1/2x6
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 376