text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 6X0.75

  1. Kod artykułu 1M305745
  2. Numer EAN 4022835369042
  3. UBB 500513523703
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 36904

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Stainless Steel (INOX), long chipping up to 1000 N/mm² - abrasive material - chrome-nickel alloys - surface treatment: steam tempered

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 8
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 80
Wymiary trzpienia (mm) 4.5
Rozmiar 6x0.75
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 374