text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezalenych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 8X1.25

  1. Kod artykułu 4C891096
  2. Numer EAN 4022835355359
  3. UBB 500513508530
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 35535

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

TIN (Titanium Nitrid coating): - for steel up to approx. 900 N/mm² and to increase endurance and cutting speed Benefit: - longer ebdurance as cutting taps - higher possible cutting speed - steady exactness of dimension and profile - high stability of the forming threads - high security against fracture - no removal of smarf, no jaming of swarf Lubrication: Good lubrication is very important when forming threads. Use graphite lubrication/oil with lubricity or add suitable additives.

Materiał bazowy HSSE
L2 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 90
Wymiary trzpienia (mm) 8
Rozmiar 8x1.25
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 371