text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 5X0.8

  1. Kod artykułu 0V061034
  2. Numer EAN 4022835355137
  3. UBB 500513395672
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 35513

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Bright - for nonferrous metal of good ductility. Benefit: - longer ebdurance as cutting taps - higher possible cutting speed - steady exactness of dimension and profile - high stability of the forming threads - high security against fracture - no removal of smarf, no jaming of swarf Lubrication: Good lubrication is very important when forming threads. Use graphite lubrication/oil with lubricity or add suitable additives.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 16
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 70
Wymiary trzpienia (mm) 6
Rozmiar 5x0.8
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 371