text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 4X48

  1. Kod artykułu 1K233436
  2. Numer EAN 4022835767046
  3. UBB 500513397991
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 76704

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 6
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 50
Wymiary trzpienia (mm) 3.5
Rozmiar 4x48
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 371