text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w zakładce Wiadomości znajduje się informacja dotycząca harmonogramu dostaw w okresie Bożego Ciała. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 3X0.5

  1. Kod artykułu 5W001046
  2. Numer EAN 4022835355502
  3. UBB 500513518026
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 35550

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

VAP (steam tempered): - for steal up to approx. 700 N/mm² Benefit: - longer ebdurance as cutting taps - higher possible cutting speed - steady exactness of dimension and profile - high stability of the forming threads - high security against fracture - no removal of smarf, no jaming of swarf Lubrication: Good lubrication is very important when forming threads. Use graphite lubrication/oil with lubricity or add suitable additives.

Materiał bazowy HSSE
L2 11
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 56
Wymiary trzpienia (mm) 3.5
Rozmiar 3x0.5
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.