text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 1/4X28

  1. Kod artykułu 1F203582
  2. Numer EAN 4022835369653
  3. UBB 500513521319
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 36965

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Stainless Steel (INOX), long chipping up to 1000 N/mm² - abrasive material - chrome-nickel alloys - surface treatment: steam tempered

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 10
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 80
Wymiary trzpienia (mm) 7
Rozmiar 1/4x28
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 371