text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 8X1.25

  1. Kod artykułu 1K220744
  2. Numer EAN 4022835619420
  3. UBB 500513487743
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 61942

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 56
Wymiary trzpienia (mm) 6
Rozmiar 8x1.25
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 352