text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 7/16X20

  1. Kod artykułu 1D595353
  2. Numer EAN 4022835643203
  3. UBB 500513490531
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 64320

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 63
Wymiary trzpienia (mm) 8
Rozmiar 7/16x20
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 352