text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 4X0.7

  1. Kod artykułu 7G100718
  2. Numer EAN 4022835619307
  3. UBB 500513487172
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 61930

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 45
Wymiary trzpienia (mm) 4.5
Rozmiar 4x0.7
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 352