text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 1/4X20

  1. Kod artykułu 1E350777
  2. Numer EAN 4022835633143
  3. UBB 500513489236
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 63314

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 19
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 50
Wymiary trzpienia (mm) 6
Rozmiar 1/4x20
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.
DIN 352