text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy 3/8X18

  1. Kod artykułu 1O406227
  2. Numer EAN 4022835630043
  3. UBB 500513507474
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 63004

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 26
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 75
Wymiary trzpienia (mm) 12
Rozmiar 3/8x18
Info
  • Broszurka techniczna na żądanie.