text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Tyrolit Tarcza do cięcia 60X6,0X10

  1. Kod artykułu 6K806127
  2. Numer EAN 9003174412267
  3. UBB 500572029592
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 441226

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Ściernica do szlifowania zgrubnego o wysokiej wydajności PREMIUM*** 1F80 ze względu na swój kształt nadaje się idealnie do uniwersalnego szlifowania trudno dostępnych miejsc. Za pomocą tej ściernicy można wykończyć rowki i nacięcia, jak również usunąć zadziory kół zębatych. Obróbka zgrubna zakrzywionych powierzchni we wgłębieniach i wypukłościach nie stanowi problemu. Dla średnic powyżej 80 mm zaleca się używanie osłony ochronnej.

Uniwersalne zastosowanie Większa opłacalność Najwyższa jakość

Zastosowanie Stal
Otwór wewnętrzny (mm) 10
Średnica (mm) 60
Ziarno 30