text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w zakładce Wiadomości znajduje się informacja dotycząca harmonogramu dostaw w okresie Bożego Ciała. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Tyrolit Tarcza do cięcia 400X4,5X40

  1. Kod artykułu 8H950208
  2. Numer EAN 9003176230975
  3. UBB 500572051505
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 623097

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Firma TYROLIT oferuje najbardziej optymalne narzędzia do zastosowania w dużych urządzeniach tnących, w handlu i przemyśle. W tym także tarcze do cięcia stali w wersji PREMIUM*** o dużych średnicach. To narzędzie specjalne nadaje się przede wszystkim do cięcia obrabianych elementów o dużych średnicach. Jak każda tarcza do cięcia w wersji PREMIUM*** oferowana przez firmę TYROLIT także ta tarcza została zoptymalizowana pod kątem maksymalnych własności tnących oraz trwałości. Przeznaczona do użytku w przenośnych maszynach tnących z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Odpowiednie do urządzeń obsługiwanych tylko ręcznie oraz z możliwością ręcznej obsługi.

Niskie koszty cięcia Mniejsze obciążenie w trakcie pracy Krótsze czasy pracy

Zastosowanie Stal
Otwór wewnętrzny (mm) 40
Średnica (mm) 400
Ziarno 30