text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 400X3,0X32

  1. Kod artykułu 6M546282
  2. Numer EAN 9003171673425
  3. UBB 500572066958
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 167342

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Laboratoryjne ściernice do cięcia PREMIUM*** to ściernice do cięcia o wysokiej wydajności do metali nieżelaznych, tytanu i tworzyw sztucznych. Służą one do cięcia próbek laboratoryjnych, które muszą być cięte szybko oraz bez zmian strukturalnych, odkształceń czy pęknięć obrabianego elementu. Montaż odbywa się zwykle na instalacjach do cięcia na mokro z ręcznym lub automatycznym podawaniem przy maksymalnej prędkości roboczej 50 m/s. Do obróbki należy użyć wystarczającej ilości czynnika chłodzącego z dodatkiem 2–3% substancji antykorozyjnej, a wartości posuwu nie mogą być zbyt wysokie, aby zapobiec odchyleniu od cięcia. Obrabiany element musi być zamocowany w trakcie obróbki, a ściernica nie może być narażona na obciążenia boczne.

Wysoka opłacalność Zmniejszona moc wyjściowa obrabiarki Czyste, precyzyjne cięcie

Zastosowanie Aluminium;Tytan
Otwór wewnętrzny (mm) 32
Średnica (mm) 400
Ziarno 70