text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 300X3,5X22,23

  1. Kod artykułu 6L617368
  2. Numer EAN 9003175147458
  3. UBB 500572049632
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 514745

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Firma TYROLIT oferuje najbardziej optymalne narzędzia do zastosowania w dużych urządzeniach tnących, w handlu i przemyśle. W tym także tarcze do cięcia stali w wersji PREMIUM*** o dużych średnicach. To narzędzie specjalne nadaje się przede wszystkim do cięcia obrabianych elementów o dużych średnicach. Jak każda tarcza do cięcia w wersji PREMIUM*** oferowana przez firmę TYROLIT także ta tarcza została zoptymalizowana pod kątem maksymalnych własności tnących oraz trwałości. Przeznaczona do użytku w przenośnych maszynach tnących z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Odpowiednie do urządzeń obsługiwanych tylko ręcznie oraz z możliwością ręcznej obsługi.

Niskie koszty cięcia Mniejsze obciążenie w trakcie pracy Krótsze czasy pracy

Zastosowanie Stal
Otwór wewnętrzny (mm) 22.2
Średnica (mm) 300
Ziarno 30