text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 125X1,0X20

  1. Kod artykułu 9G057267
  2. Numer EAN 9003172820798
  3. UBB 500572062247
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 282079

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Ta ściernica PREMIUM*** jest niewzmacnianą ściernicą do cięcia o wysokiej wydajności do maszyn stacjonarnych oraz automatycznych ostrzarek do pił. Te ściernice do cięcia są wykonane bez wzmocnienia, dlatego nadają się tylko do cięcia na mokro w maszynach stacjonarnych. Obrabiany element musi być zamocowany w trakcie obróbki, a ściernica nie może być narażona na obciążenia boczne.

Wysoka opłacalność Bogaty asortyment Mniejszy wysiłek

Zastosowanie Stal wysokostopowa (hartowana);HSS;Stal niestopowa i niskostopowa (hartowana)
Otwór wewnętrzny (mm) 20
Średnica (mm) 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125 , 125
Ziarno 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60