text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Tyrolit Tarcza do cięcia 120X2,0X51

  1. Kod artykułu 9G154989
  2. Numer EAN 9003176084097
  3. UBB 500572062080
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 608409

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Ta ściernica PREMIUM*** jest niewzmacnianą ściernicą do cięcia o wysokiej wydajności do maszyn stacjonarnych oraz automatycznych ostrzarek do pił. Te ściernice do cięcia są wykonane bez wzmocnienia, dlatego nadają się tylko do cięcia na mokro w maszynach stacjonarnych. Obrabiany element musi być zamocowany w trakcie obróbki, a ściernica nie może być narażona na obciążenia boczne.

Wysoka opłacalność Bogaty asortyment Mniejszy wysiłek

Zastosowanie HSS;Stal
Otwór wewnętrzny (mm) 51
Średnica (mm) 120
Ziarno 60