text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezalenych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Tyrolit Ściernica trzpieniowa 20X40-6X40

  1. Kod artykułu 8I353816
  2. Numer EAN 9003170021807
  3. UBB 500572071313
  4. UNSPSC 31191500
  5. Artykuł producenta nr 2180

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Stale narzędziowe charakteryzują się bardzo dużą twardością i wytrzymałością. W tym celu ściernice trzpieniowe PREMIUM*** do HSS oferują najlepsze warunki do obróbki elementów w najmniejszych zakresach tolerancji. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s

Szeroki zakres zastosowań Wysoka jakość Uniwersalne możliwości zastosowania

Zastosowanie Aluminium;HSS;INOX
Średnica (mm) 20
Ziarno 46