text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica lamelkowa 178X22,23 K80

  1. Kod artykułu 6M614560
  2. Numer EAN 9003177070174
  3. UBB 500572140126
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 707017

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie

Dzięki specyfikacji opracowanej specjalnie do metali nieżelaznych udało się wyeliminować dotychczasowe zjawiska zatykania i stępiania ściernicy. Specjalne spoiwo i ziarno ceramiczne umożliwia samoczyszczenie podczas szlifowania materiału. To narzędzie zapewnia uzyskanie optymalnych rezultatów w wygodny sposób na trudnych do szlifowania materiałach, takich jak aluminium, brąz aluminiowy, stopy aluminium, miedź, brąz, mosiądz i mosiądz wysokoniklowy.

Obniżenie kosztów Zwiększona agresywność Jednakowa wydajność

Zastosowanie Aluminium
Otwór wewnętrzny (mm) 22.2
Średnica (mm) 178
Ziarno 80