text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica lamelkowa 100X16 K60

  1. Kod artykułu 8I439727
  2. Numer EAN 9003176438456
  3. UBB 500572134517
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 643845

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie

PREMIUM*** FASTCUT to perfekcyjne i dokładne usuwanie materiału. Za pomocą tej ściernicy można szybciej osiągnąć żądany cel, przy czym przez cały okres użytkowania jej właściwości szlifujące oraz agresywność pozostają takie same! Ściernica lamelkowa FASTCUT firmy TYROLIT to perfekcyjne narzędzie do wymagających prac szlifierskich, takich jak szlifowanie krawędziowe i obróbki spawów. Ta ściernica jest stosowana na wysokostopowych stalach, stali nierdzewnej oraz stalach niestopowych i niskostopowych. Dodatkowa powłoka TOP SIZE zapewnia szlifowanie niepowodujące przegrzania szlifowanego detalu. Przy zachowaniu pewnych warunków możliwe jest także zastosowanie na aluminium.

Doskonała wydajność usuwania naddatku materiału Szlifowanie z powłoką chłodzącą Wysoki poziom agresywności

Zastosowanie INOX;Stal/stal nierdzewna;Stal
Otwór wewnętrzny (mm) 16
Średnica (mm) 100
Ziarno 60