text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, informujemy o wydłużeniu czasu realizacji zamówień do 48 godzin z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

TRIF SWITCH KURTKI AP CZARNY/ANTRAC, XXL

  1. Kod artykułu 7O278692
  2. Numer EAN 8717143264030
  3. UBB 500634777022
  4. UNSPSC 46181533
  5. Artykuł producenta nr 610-280 EEL

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

T'RIFFIC® Switch kurtki czarny/antracytowy action preston® 100% poliester, z laminatem pu

cloth: wind and waterproof and breathable various pockets including multifunctional one on left sleeve with zip unzippable sleeves removable polar fleece lining printer's zip adjustable cuffs with press studs and tricot air vents zip in sleeve vent covered zip fastener removable summer collar and tricot winter collar extended back

Kolor Czarny/Antracytowy
Materiał bazowy Action Preston® 100% poliester, z laminatem PU
Model Switch
Rozmiar (odzież) XXL
Typ Kurtki