text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, informujemy o wydłużeniu czasu realizacji zamówień do 48 godzin z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

TRIF EGO T-SHIRT D.R 150GR BIAŁY, XL

  1. Kod artykułu 8J507357
  2. Numer EAN 8718143023276
  3. UBB 500635160871
  4. UNSPSC 46181533
  5. Artykuł producenta nr TRI5022111-003 EL

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

T'RIFFIC® Ego t-shirt długie rękawy gramatura:150 biały 100% bawełny

round neck weight: 150 gr./m² long sleeves

Kolor Biały
Materiał bazowy 100% bawełny
Gramatura materiału (gr/m²) 150
Model Ego
Rozmiar (odzież) XL
Typ T-shirt długie rękawy gramatura:150