text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Tee long type 104 Żeliwo Ocynkowane na gorąco D-48,3mm


Numer artykułu
Diameter
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 48.3 mm
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco

Wymiary

D (mm) 48.3

Numery artykułów

Numer artykułu 73905.483.001
EAN 8712423047440
UBB 500663823705
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.