text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 6E785246
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867498
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.