text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 20 mm insert length 53 mm VHM TiAlN DIN 6535


Solid carbide. Universal finest grain. TiAlN-coated. DIN 6527 L (similar). Type UNI/HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Numer artykułu 5K628575
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Tecwerk

Opis

Solid carbide. Universal finest grain. TiAlN-coated. DIN 6527 L (similar). Type UNI/HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 5K628575
EAN 4015448954675
UBB 500751250910
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000806522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.