text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Wiertło cylindryczne DIN 338 HSS TiN 9,20MM

  1. Kod artykułu 9W182085
  2. Numer EAN 5036140190627
  3. UBB 500649807129
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artykuł producenta nr SWT1250092A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS TiN Coated Jobber Drills. Series 1001 General purpose drill, to drill steels with a tensile strength up to 1,000N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to DIN 338 RN, DIN 338.

Długość rowka 81
Liczba rowków 2
Konstrukcja rowka Szlifowane
Liczba ostrzy Jednostronne
Shank diameter tolerance f11
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Wiertło ø 9.20
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Spiral
Kąt wierzchołka wiertła 118
Kąt spirali 28
Typ spirali Normalny kąt spirali
Długość całkowita 125
Wymiary trzpienia (mm) 9.2
Tolerancja ø wiertła h8
Normatyw ostrza wiertła DIN1412A
BS 328
DIN 338