text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Stub drill heavy duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Bright 9,50MM

  1. Kod artykułu 1A932987
  2. Numer EAN 5036140195844
  3. UBB 500649868188
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artykuł producenta nr SWT1252295A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills. Series 2010 Metric Heavy duty drill made of cobalt material with excellent heat resistance. For drilling steels up to 1,400N/mm2, stainless steel, heat resistant steels and bronze. Ideally suited for volume production on automatics. Point angle: 135°, helix angle: normal, web thickness: strengthened, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 1897RN. Point to DIN 1412C.

Długość rowka 40
Shank diameter tolerance f11
Wiertło ø 9.50
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Spiral
Kąt wierzchołka wiertła 135
Typ spirali Normalny kąt spirali
Długość całkowita 84
Wymiary trzpienia (mm) 9.5
Tolerancja ø wiertła h8
Normatyw ostrza wiertła DIN 1412C
DIN 1897 RN
BS 328