text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Slot drill ball nose 2 flute Regular Carbide Q-coat 2,0MM

  1. Kod artykułu 4T555408
  2. Numer EAN 5036140207219
  3. UBB 500650094617
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1657802A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Carbide Plain Shank Slot Drills Ball Nosed 2 Flute. Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. SBQ-2PR Carbide Q-Coat Series 78 - Regular Length SBQ-2PR Carbide Q-Coat.

Długość rowka 5
Liczba rowków 2
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Średnica frezu 2
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Zastosowanie frezowania frezowanie
Zastosowanie do materiałów Materiały dla lotnictwa,stal stopowa,stopy aluminium,Aluminium,mosiądz,brąz,żeliwo,miedź,metale nieżelazne,stal nierdzewna,stal
Kierunek skrętu Prawy
Dokładność e8
Liczba powierzchni tnących 1
Typ końcówki Frez palcowy
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Helical
Długość całkowita 50
Wymiary trzpienia (mm) 6
DIN Manufacturers Standards