text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Slot drill ball nose 2 flute Long Carbide AlTiN 0,6X4,0MM

  1. Kod artykułu 0C547310
  2. Numer EAN 5036140207097
  3. UBB 500650090409
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1657404A

Cena za 
-


Ilość sztuk w paczce: 1

Carbide Plain Shank Slot Drills 2 Flute. Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to h10. Shank diameter to h6. Carbide Q-Coat. Series 74 - Long Reach Carbide Q-Coat.

Flute length 0.9
Number of flutes 2
Shank diameter tolerance h6
Coolant delivery Zewnętrzne
Materiał bazowy Carbide
Material grade Micrograin
Cutter diameter 0.6
Plunge type Ostrza czołowe
Reach type Długie ostrze
Length type Long
Milling application zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Material application stal węglowa,stal stopowa,Hardened stal,żeliwo
Helix direction Prawy
Cutter diameter tolerance h10
Number of cutting ends 1
End mill type Frez palcowy
Reach length 4
Coating AlTiN
Cutting direction W prawo
Flute type Helical
Helix angle 30
Długość całkowita 45
Shank size ( mm) 4
Typ trzonka Plain Round