text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Slot drill 3 flute DIN 844 Long Cobalt HSS Uncoated 4,0MM

  1. Kod artykułu 8L095793
  2. Numer EAN 5036140202672
  3. UBB 500649979977
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1630704A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 07, Long - Uncoated. Series 07 - Long Series Dimensions to DIN 844 Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Długość rowka 19
Liczba rowków 3
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Materiał bazowy Cobalt HSS
Gatunek materiału M42
Średnica frezu 4
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Długość typ Long
Zastosowanie frezowania zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Zastosowanie do materiałów stal węglowa,stal stopowa,miedź,Aluminium
Kierunek skrętu Prawy
Dokładność e8
Liczba powierzchni tnących 1
Typ końcówki Frez palcowy
Powłoka Uncoated
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Helical
Kąt spirali 30
Długość całkowita 63
Wymiary trzpienia (mm) 6
Typ trzonka Weldon Flat
DIN 844, 1835B