text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Slot drill 3 flute DIN 327 Short Cobalt HSS Uncoated 6,0MM

  1. Kod artykułu 1A829935
  2. Numer EAN 5036140205437
  3. UBB 500650043630
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1633206A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 32, Short - Uncoated. Series 32 - Short Series Dimensions to DIN 327. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Długość rowka 13
Liczba rowków 3
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Średnica frezu 6
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Zastosowanie frezowania zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Zastosowanie do materiałów stal węglowa,stal stopowa,miedź,Aluminium
Kierunek skrętu Prawy
Dokładność e8
Liczba powierzchni tnących 1
Typ końcówki Frez palcowy
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Helical
Kąt spirali 30
Długość całkowita 57
Wymiary trzpienia (mm) 6
DIN 327, 1835D