text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Slot drill 2 flute DIN 844 Long Carbide AlTiN 6,0MM

  1. Kod artykułu 0E374388
  2. Numer EAN 5036140288096
  3. UBB 500650080830
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1656206A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Carbide Plain Shank Slot Drills 2 Flute: Series 62, Long - Carbide Q-Coat. Series 62 - Long Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to h10. Shank diameter to h6. SDQ-2PS Carbide Q-Coat. 'Q-Coat' Coating has been specifically developed to give carbide cutters the 'edge' when faced with severe machining conditions. Materials up to 66 HRC. Dry cutting. Die and Mould machining. Reduced coolant usage and disposal. Up to 100% longer cutter life. Reduced manufacturing costs. A multi-layer coating capable of operating at higher speed and feed. Excellent oxidisation resistance. High speed machining. Surface hardness 3300HV. Surface coefficient against steel 0.25. Thickness of coating 305um. Maximum working temperature 850. Re-coating service also available.

Długość rowka 20
Liczba rowków 2
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Materiał bazowy Carbide
Gatunek materiału Micrograin
Średnica frezu 6
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Długość typ Long
Zastosowanie frezowania zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Zastosowanie do materiałów stal węglowa,stal stopowa,Hardened stal,żeliwo,stal nierdzewna
Kierunek skrętu Prawy
Dokładność h10
Liczba powierzchni tnących 1
Typ końcówki Frez palcowy
Powłoka AlTiN
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Helical
Kąt spirali 30
Długość całkowita 60
Wymiary trzpienia (mm) 6
Typ trzonka Plain Round
DIN 844