text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Roughing end mill for aluminium 3 flute DIN 844 Regular Grube Cobalt HSS TiN 8,0MM

  1. Kod artykułu 8J702579
  2. Numer EAN 5036140373747
  3. UBB 500650016826
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1632028A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS-CO 8% Weldon Shank Coarse Pitch 37° High Helix for Aluminium Roughing End Mills 3 Flute: Series 20, Regular - TiN Coated. Series 20 - Regular Length, TiN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Długość rowka 19
Liczba rowków 3
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Materiał bazowy Cobalt HSS
Gatunek materiału M42
Średnica frezu 8
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Długość typ Regular
Zastosowanie frezowania zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Zastosowanie do materiałów stal węglowa,stal stopowa,miedź,Aluminium
Kierunek skrętu Prawy
Dokładność js12
Liczba powierzchni tnących 1
Typ końcówki Frez walcowo-czołowy
Powłoka TiN
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Helical
Grubość ziarna Coarse
Kąt spirali 37°
Długość całkowita 69
Wymiary trzpienia (mm) 10
Typ trzonka Weldon Flat
DIN 844, 1835B